Onderlegfolie 5-delige set 150×500 mm 0,15 mm

Artikelnummer: 478760 0,15
Prijs instellen 5 Stuk (11,28 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking ±5 µm
Foliebreedte 150 mm
Folielengte 500 mm
Materiaal roest- en zuurbestendig edelstaal
Materiaal Edelstaal, RVS
Dikte 0,15 mm
Aantal vellen 5
Producttype Onderlegger van folie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 478760 0,15
EAN/GTIN 2050001057716
Nummer fabrikant 765

Omschrijving

Uitvoering:

koudgewalst veerhard voelermaat-bandstaal met hoogste vlakheidsnauwkeurigheid. Foliedikte onuitwisbaar gemarkeerd. Opgeborgen in robuuste voorraadblikken.
Roestvrij − roest- en zuurbestendig edelstaal, materiaal nr. 1.4310 (of 1.4301 dikte 0,02 en 0,05mm), koudgewalst, veerhard, blank oppervlak.

Toepassing:

instellen van gereedschap; afstellen van apparaten; compenseren van toleranties; onderlegmateriaal voor installaties; uitlijnen van machines; voorbereiden van mallen; afstellen van lagerspeling; aanpassen van aggregaten; bijstellen van schaarmessen; uitlijnen van werkstukken, etc.

Levering:

1 pak met 5 vellen.