Onderlegfolie 5-delige set 100×500 mm 1,5 mm

Artikelnummer: 478755 1,5
Prijs instellen 5 Stuk (24,10 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking ±20 µm
Foliebreedte 100 mm
Folielengte 500 mm
Materiaal roest- en zuurbestendig edelstaal
Materiaal Edelstaal, RVS
Dikte 1,5 mm
Aantal vellen 5
Producttype Onderlegger van folie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 478755 1,5
EAN/GTIN 2050001911865
Nummer fabrikant 688

Omschrijving

Uitvoering:

koudgewalst veerhard voelermaat-bandstaal met hoogste vlakheidsnauwkeurigheid. Foliedikte onuitwisbaar gemarkeerd. Opgeborgen in robuuste voorraadblikken.
Roestvrij − roest- en zuurbestendig edelstaal, materiaal nr. 1.4310 (of 1.4301 dikte 0,02 en 0,05mm), koudgewalst, veerhard, blank oppervlak.

Toepassing:

instellen van gereedschap; afstellen van apparaten; compenseren van toleranties; onderlegmateriaal voor installaties; uitlijnen van machines; voorbereiden van mallen; afstellen van lagerspeling; aanpassen van aggregaten; bijstellen van schaarmessen; uitlijnen van werkstukken, etc.

Levering:

1 pak met 5 vellen.