Onderlegfolie 10-delige set 50×300 mm 0,05 mm

Artikelnummer: 478750 0,05
Prijs instellen 10 Stuk (3,35 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking ±3 µm
Foliebreedte 50 mm
Folielengte 300 mm
Materiaal C-staal
Dikte 0,05 mm
Aantal vellen 10
Producttype Onderlegger van folie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 478750 0,05
EAN/GTIN 2050001057433
Nummer fabrikant 507

Omschrijving

Uitvoering:

Koudgewalst veerhard voelermaat-bandstaal met hoogste vlakheidsnauwkeurigheid. Foliedikte onuitwisbaar gemarkeerd. Opgeborgen in robuuste voorraadblikken.
C-staal − koolstofstaal, materiaalnr. 1.1274, koudgewalst, blank oppervlak (maat 0,02 roestvrij).

Toepassing:

Instellen van gereedschap; afstellen van apparaten; compenseren van toleranties; onderlegmateriaal voor installaties; uitlijnen van machines; voorbereiden van mallen; afstellen van lagerspeling; aanpassen van aggregaten; bijstellen van schaarmessen; uitlijnen van werkstukken, etc.

Levering:

1 pak met 10 vellen.