Folieband 150×2500 mm 0,005 mm

Artikelnummer: 478720 0,005
(71,40 € / 1 Metre)
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking ±1,5 µm
Folielengte 2.500 mm
Foliebreedte 150 mm
Materiaal roest- en zuurbestendig edelstaal
Dikte 0,005 mm
Producttype Folieband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 478720 0,005
EAN/GTIN 4067263105497
Nummer fabrikant 478720 0,005

Omschrijving

Uitvoering:

dit precisie-kaliberband wordt op rol in kunststof box geleverd (gemakkelijk af te rollen). De afzonderlijke boxen beschermen het materiaal tegen vuil en kunnen stabiel en plaatsbesparend worden gestapeld.
Roestvrij − roest- en zuurbestendig edelstaal, materiaalnr. 1.4301, koudgewalst, veerhard, blank oppervlak.

Toepassing:

instellen van gereedschap; afstellen van apparaten; compenseren van toleranties; onderlegmateriaal voor installaties; uitlijnen van machines; voorbereiden van mallen; afstellen van lagerspeling; aanpassen van aggregaten; bijstellen van schaarmessen; uitlijnen van werkstukken, etc.