{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | ±7 µm | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Materiaal | C-staal | |
Rollen lengte | 5 m | |
Rollen breedte | 6 mm | |
Dikte | 0,3 mm | |
Producttype | Voelerband |
Artikelnummer | 478515 0,3 | |
EAN/GTIN | 2050001054746 | |
Nummer fabrikant | 220 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Voelerband op rol 6 mm×5 m 0,3 mm
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
148 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
|
|
Dikte | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximale afwijking | ±7 | ±7 | ±7 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Rollen breedte | 6 | 12,7 | 12,7 |
Rollen lengte | 5 | 5 | 10 |
Materiaal | C-staal | C-staal | C-staal |
Producttype | Voelerband | Voelerband | Voelerband |