{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | ±5 µm | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantie | T3 | |
Materiaal | C-staal | |
Rollen lengte | 5 m | |
Rollen breedte | 12,7 mm | |
Dikte | 0,18 mm | |
Producttype | Voelerband |
Artikelnummer | 478502 0,18 | |
EAN/GTIN | 4045197525000 | |
Nummer fabrikant | 478502 0,18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Voelerband op rol 12,7 mm×5 m 0,18 mm
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
|
|
Dikte | 0,18 | 0,18 |
Maximale afwijking | ±5 | ±5 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Rollen breedte | 12,7 | 12,7 |
Rollen lengte | 5 | 5 |
Materiaal | C-staal | Roestvrij |
Producttype | Voelerband | Voelerband |