Voelerbandassortiment Roestvrij in wandhouder 0,01-0,25

Artikelnummer: 478445 0,01-0,25
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    met voelermaathouder ja
    Norm Fabrieksnorm
    Materiaal Roest- en zuurbestendig edelstaal
    Materiaal Edelstaal, RVS
    Lengte 330 mm
    Hoogte 110 mm
    Diepte 100 mm
    met bevestigingsmateriaal ja
    Producttype Voelerband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 478445 0,01-0,25
    EAN/GTIN 4045197924025
    Nummer fabrikant 478445 0,01-0,25

    Omschrijving

    Uitvoering:

    15-delig assortiment in metalen wandhouder. Voelerbanden in kunststof boxen.

    Inhoud:

    resp. 1 voelerbandrol nr. 478507: 0,01 tot 0,1 (0,01 oplopend)
    0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

    Levering:

    Inclusief bevestigingsmateriaal en voelermaathouder nr. 478510.