Voelerbandassortiment In wandhouder 0,01-0,25

Artikelnummer: 478440 0,01-0,25
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Lengte 330 mm
Hoogte 110 mm
Diepte 100 mm
Producttype Voelerband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 478440 0,01-0,25
EAN/GTIN 4045197524256
Nummer fabrikant 478440 0,01-0,25

Omschrijving

Uitvoering:

15-Delig assortiment in metalen wandhouder. Voelerbanden in kunststof boxen.

Inhoud:

resp. 1 voelerbandrol nr. 478502: 0,01 tot 0,1 (0,01 oplopend) 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal en voelermaathouder nr. 478510.