Voelermaat, staal 10

Artikelnummer: 478240 10
Prijs instellen 10 Stuk (3,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal bladen Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Tolerantie T3
Bladdikte 0,05 – 0,2 (0,05 oplopend); 0,3 – 0,8 (0,1 oplopend) mm
Aantal bladen 10
Bladlengte 150 mm
Materiaal Staal
Producttype Voelermaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 478240 10
EAN/GTIN 4946368424163
Nummer fabrikant 184-308S

Omschrijving

Uitvoering:

Ideaal voor een groot aantal meettaken. Rechte stalen bladen, inklapbaar dankzij geklonken scharnierpunt. Maat duidelijk gestempeld op elk blad. De bladeren zijn eenvoudig te verwijderen en kunnen afzonderlijk worden geopend en vergrendeld. Nauwkeurig vervaardigd volgens fabrieksnorm.

Nauwkeurigheid:

0,05 – 0,15 mm ±0,005; 0,2 – 0,5 mm ± 0,012; 0,55 – 0,8 mm ±0,020.