Voelermaat, messing, T2 20

Artikelnummer: 478210 20
Prijs instellen 20 Stuk (1,51 € / 1 Stuk)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
459 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm

Productdetails

Technische gegevens

Nauwkeurigheid T2
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie T3
Bladdikte 0,05−1,0 (0,05 oplopend) mm
Aantal bladen 20
Bladlengte 100 mm
Materiaal Messing
Producttype Voelermaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 478210 20
EAN/GTIN 4045197207494

Omschrijving

Uitvoering:

Veerharde stalen bladen met duidelijk opschrift. Rechte stalen bladen, inklapbaar dankzij geklonken scharnierpunt. Taps toelopende stalen bladen. In vernikkelde schede, klembaar.
Voelermaat met messing bladen. Antimagnetisch, taps, 100 mm lang, grootste breedte 12 mm, nauwkeurigheid T2.
Voelermaat.