Voelermaat, staal, T2 13

Artikelnummer: 478200 13
Prijs instellen 13 Stuk (0,27 € / 1 Stuk)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
2.565 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal bladen Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nauwkeurigheid T2
    Norm Fabrieksnorm
    Tolerantie T3
    Bladdikte 0,05−0,25 (0,05 oplopend) 0,3−1,0 (0,1 oplopend) mm
    Aantal bladen 13
    Bladlengte 100 mm
    Materiaal Staal
    Producttype Voelermaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 478200 13
    EAN/GTIN 4045197207463
    Nummer fabrikant 478200 13

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Veerharde stalen bladen met duidelijk opschrift. Rechte stalen bladen, inklapbaar dankzij geklonken scharnierpunt. Taps toelopende stalen bladen. In vernikkelde schede, klembaar.
    Voelermaat staal, nauwkeurigheid T2.
    Voelermaat.