Voelermaat, staal, T3 13

Artikelnummer: 478100 13
Nieuw product.
Prijs instellen 13 Stuk (0,50 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal bladen Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nauwkeurigheid T3
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie T3
Bladdikte 0,05−0,25 (0,05 oplopend) 0,3−1,0 (0,1 oplopend) mm
Aantal bladen 13
Bladlengte 100 mm
Materiaal Staal
Producttype Voelermaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 478100 13
EAN/GTIN 4045197207432
Nummer fabrikant 478100 13

Omschrijving

Uitvoering:

Veerharde stalen bladen met duidelijk opschrift. Rechte stalen bladen, inklapbaar dankzij geklonken scharnierpunt. Taps toelopende stalen bladen. In vernikkelde schede, klembaar.
Voelermaat staal, geslepen, nauwkeurigheid T3.
Voelermaat.