Radiuskaliber 1-7 mm

Artikelnummer: 477500 1-7

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
836 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor radius (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor radius 1 mm - 7 mm
    0,25 mm oplopend 1 mm - 3 mm
    0,5 mm oplopend 3 mm - 7 mm
    Aantal voelers voor binnen- / buitenradius 17
    Producttype Radiuskaliber

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 477500 1-7
    EAN/GTIN 4045197207357
    Nummer fabrikant 477500 1-7

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Staal; nauwkeurige concaaf- en convex-sjablonen. Platte beugel met klemschroeven voor het bijeenhouden van de bladen (behalve maat 0,5 − 13). Elk met radiusopschrift.

    Toepassing:

    Voor het controleren van binnen- en buitenradius.