Diamantvijl 140 mm plat D126GST

Artikelnummer: 477422
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 477422
EAN/GTIN 9003174774228
Nummer fabrikant 477422
L-nummer L50140 1886

Omschrijving

Omschrijving:

Deze galvanisch gebonden diamantvijlen worden hoofdzakelijk gebruikt voor het bewerken van geharde staalsoorten en wolfraamcarbide. Ze zijn echter ook geschikt voor glas, keramiek en materialen boven 40 HRC. Dit product is uitsluitend verkrijgbaar in een diamantkorrelontwerp met een korrelgrootte van D35 en maakt deel uit van de standaarduitrusting van elke gereedschapsmaker. Fijne korrelgrootten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Kenmerk:

  • Form: 90 N NAALDVIJL
  • Specificatie : 70 - 5 - 1,5 X 3X70
  • diameter: 140 mm
  • Korrelgrootte: 126
  • Geschiktheid materiaal: Staal

Voordeel:

  • Fijne korrelmaten op aanvraag
  • Geschikt voor verschillende materialen

Toepassing:

  • Uitstekend voor het bewerken van geharde staalsoorten en hardmetaal, maar ook geschikt voor glas, keramiek en materialen boven 40 HRC

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen