Uitvoering:
Hoofdmateriaal
85% katoen, 14% polyester, 1% antistatisch, twill, vlamwerend antistatisch, 350g/m²
Zakken
Borstzakken met klep, Borstzak met D-ring
Ingezette zak met klep
Details
Balg op rug
Externe certificeringslabels
Afwerking
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband
Verstelbare zoom met klittenband
Voorsluiting
Verborgen een-weg metalen rits
Was
Industriële wasserij EN ISO 15797
Functionaliteit
Olie, vuil- en waterafstotend
Omschrijving:
- Vlamvertragend jack met verstelbare zoom en mouwuiteinden, en met een gelaagd rugpand voor optimaal comfort
- Het kledingstuk is duurzaam en heeft praktische zakken met kleppen om het werk te vereenvoudigen
- Industrieel wasbaar
- Gecertificeerd volgens EN 1149-5, IEC 61482-2 klasse 1
- ISO 11611 klasse 1 A1
- ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6)
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norm:
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%