Vlamvertragend jack. Ongevoerd 4XL

Artikelnummer: 4774151689004XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur marineblau
    Uniseks-maat 4XL
    Producttype Veiligheidsjack voor lassers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4774151689004XL
    EAN/GTIN 7330509560037
    Nummer fabrikant 4774151689004XL
    L-nummer L00980 5012

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    85% katoen, 14% polyester, 1% antistatisch, twill, vlamwerend antistatisch, 350g/m²

    Zakken
    Borstzakken met klep, Borstzak met D-ring
    Ingezette zak met klep

    Details
    Balg op rug
    Externe certificeringslabels

    Afwerking
    Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband
    Verstelbare zoom met klittenband

    Voorsluiting
    Verborgen een-weg metalen rits

    Was
    Industriële wasserij EN ISO 15797

    Functionaliteit
    Olie, vuil- en waterafstotend

    Omschrijving:

    • Vlamvertragend jack met verstelbare zoom en mouwuiteinden, en met een gelaagd rugpand voor optimaal comfort
    • Het kledingstuk is duurzaam en heeft praktische zakken met kleppen om het werk te vereenvoudigen
    • Industrieel wasbaar
    • Gecertificeerd volgens EN 1149-5, IEC 61482-2 klasse 1
    • ISO 11611 klasse 1 A1
    • ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6)
    • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Norm:

    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611, Class 1 A1
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
    • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen