Inwendige cilindrische slijpschijf 2x4 mm 1A1W B91GST

Artikelnummer: 477406
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Slijpsteen voor inwendig rondslijpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 477406
EAN/GTIN 9003174774068
Nummer fabrikant 477406
L-nummer L50140 1025

Omschrijving

Omschrijving:

In vergelijking met conventionele keramische slijpgereedschappen kenmerken CBN-gereedschappen zich door hoge standtijd en korte slijptijden. Ook bieden ze een hogere maatvastheid van het werkstuk. Dit gegalvaniseerde gereedschap wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van hooggelegeerde staalsoorten en HSS, maar kan ook worden gebruikt voor het bewerken van RVS.

Kenmerk:

  • Form: 1A1W SLIJPSTIFT
  • Specificatie : 4 X S3
  • Afmeting (D x T): 2 x 4 mm
  • diameter: 2 mm
  • Sterkte: 4 mm
  • Korrelgrootte: 91
  • Geschiktheid materiaal: HSS, Staal

Voordeel:

  • Hoge maatvastheid
  • Voor kleine diameters
  • Superslijpmiddelen

Toepassing:

  • Voor inwendig cilindrisch slijpen van werkstukken gemaakt van hooggelegeerd staal en HSS

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen