Inwendige cilindrische slijpschijf 2x4 mm Vorm 1A1W D91XGST

Artikelnummer: 477342
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpsteen voor inwendig rondslijpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 477342
EAN/GTIN 9003174773429
Nummer fabrikant 477342
L-nummer L50140 624

Omschrijving

Omschrijving:

Dit galvanisch gereedschap wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van wolfraamcarbide en industrieel keramiek. In vergelijking met conventionele keramische slijpgereedschappen kenmerken diamantgereedschappen zich door een hoge standtijd en kortere slijptijden. Ook bieden ze een hoge maatvastheid en oefenen ze een lage slijpdruk uit. Ze zijn daardoor ideaal voor het bewerken van kleine diameters.

Kenmerk:

  • Form: 1A1W SLIJPSTIFT
  • Specificatie : 4 X S3 X 51
  • Afmeting (D x T): 2 x 4 mm
  • diameter: 2 mm
  • Sterkte: 4 mm
  • Korrelgrootte: 91
  • Geschiktheid materiaal: Hardmetaal, Keramiek

Voordeel:

  • Hoge maatvastheid
  • Voor kleine diameters
  • Superslijpmiddelen

Toepassing:

  • Voor inwendig cilindrisch slijpen van werkstukken gemaakt van hardmetaal en industrieel keramiek

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen