1/2″ Scharnierstuk, Z-Serie 55.8 mm

Artikelnummer: 4771Z
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
    Producttype Cardangewricht

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4771Z
    EAN/GTIN 4991644076888
    Nummer fabrikant 4771Z
    L-nummer L60050 9562

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 55,8 mm
    D1: 23,7 mm
    Drive: 1/2″
    Vierkant stopcontact
    Uitgang 1/2″
    Buiten vierkant
    Oppervlakte: verchroomd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen