Schroefdraadsjabloon M/W

Artikelnummer: 477000 M/W

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
787 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor schroefdraad metrisch en Whitworth
Voor spoed 0,25 mm - 6 mm
Voor aantal windingen per inch 4 - 62
Aantal bladen 24 / 28
Producttype Schroefdraadsjabloon

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 477000 M/W
EAN/GTIN 4045197207333
Nummer fabrikant 477000 M/W

Omschrijving

Uitvoering:

Staal; met nauwkeurig gefreesde tanden. Platte beugel met kunststof klemschroeven voor het bijeenhouden van de bladen.

Toepassing:

Voor het controleren van de spoed bij buiten- en binnenschroefdraad.