Bougiesleutel ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 14 ∙ 154 mm

Artikelnummer: 4766-3
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4766-3
EAN/GTIN 4000896199976
Nummer fabrikant 4766-3
L-nummer L60140 3938

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
14 mm bougievervanging bijv. BMW en MERCEDES-BENZ
  • Twaalfkantprofiel maakt (de)montage van 14 mm bougies met zeskant en twaalfkant mogelijk
  • Kroonveer voor voldoende stevigheid en probleemloos aanzetten en montage van de bougie
  • Draaihoek ±56°
  • Met scharnier - voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen en om storende randen te vermijden
  • Aandrijving met kogelgroef
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 14 mm
  • Afmetingen / lengte: 154 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 19.1 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 18 mm
  • Voor handbediening
Roestvrij en ongevoelig voor warmteDe grootst mogelijke vrije ruimte voor de keramische
isolator6 veerelementen – betrouwbare borging van de ontstekingsbougiesDemping van de dwarsbewegingen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen