Bougiesleutel ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 16 ∙ 270 mm

Artikelnummer: 4766-1
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4766-1
    EAN/GTIN 4000896048991
    Nummer fabrikant 4766-1
    L-nummer L60140 329

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Bougievervanging (16 mm resp. 58″)
    • Kroonveer voor het klemmen van de ontstekingsbougies
    • Op bijv. VWAUDISEATŠKODARENAULTFIATFORDOPELBMWNISSANHONDAMAZDAMITSUBISHIKIAVolvo
    • Draaihoek ±50°
    • Amerikaanse maten
    • Met scharnier - voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen en om storende randen te vermijden
    • Aandrijving met kogelgroef
    • Oppervlak: verchroomd
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
    • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
    • Sleutelwijdte: 16 mm ∙ 5/8 ″
    • Afmetingen / lengte: 270 mm
    • Diameter d1 (aan de afdrijving): 21.4 mm
    • Diameter d2 (aan de aandrijving): 18 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.26 kg
    • Voor handbediening
    Roestvrij en ongevoelig voor warmteDe grootst mogelijke vrije ruimte voor de keramische
    isolator6 veerelementen – betrouwbare borging van de ontstekingsbougiesDemping van de dwarsbewegingen

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen