Bougiesleutel ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 16 ∙ 97 mm

Artikelnummer: 4766
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4766
EAN/GTIN 4000896049295
Nummer fabrikant 4766
L-nummer L60140 1480

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Bougievervanging (C-bougies) (Sleutelwijdte 16 mm = 58″)
  • Korte uitvoering
  • Op bijv. motorfietsen, BMW C1 ∙ KAWASAKI ∙ YAMAHA ∙ HONDA ∙ SUZUKI ∙ DUCATI ∙ MERCEDES-BENZ personenwagens bijv. A-klasse (type 168 ∙ 169) ∙ B-klasse (type 245) ∙ SMART (type 451)
  • Kroonveer voor het klemmen van de bougie
  • Draaihoek ± 25°
  • Amerikaanse maten
  • Met scharnier - voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen en om storende randen te vermijden
  • Aandrijving met kogelgroef
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 16 mm ∙ 5/8 ″
  • Afmetingen / lengte: 97 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 21.4 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 18 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.14 kg
  • Voor handbediening
Roestvrij en ongevoelig voor warmteDe grootst mogelijke vrije ruimte voor de keramische
isolator6 veerelementen – betrouwbare borging van de ontstekingsbougiesDemping van de dwarsbewegingen

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen