Schachtladders, roestvast staal

Artikelnummer: 47655
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Schachtladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 47655
    EAN/GTIN 4003866476558
    Nummer fabrikant 47655

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ladderbreedte buiten: 440 mm.
    Afstand tussen sporten: 280 mm.
    Kokermaten: 50 mm × 20 mm.
    Maten van de geperforeerde sport: 29 x 29 mm.
    Materiaal: roestvrij staal V4A (1.4571).

    Kenmerk:

    Aantal treden 15
    Gewicht 23.3 kg
    Lengte 4.2 m
    Materiaal rvs

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen