Schachtladders, roestvast staal

Artikelnummer: 47645
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schachtladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 47645
EAN/GTIN 4003866476459
Nummer fabrikant 47645

Omschrijving

Omschrijving:

Ladderbreedte buiten: 340 mm.
Afstand tussen sporten: 280 mm.
Kokermaten: 50 mm × 20 mm.
Maten van de geperforeerde sport: 29 x 29 mm.
Materiaal: roestvrij staal V4A (1.4571).

Kenmerk:

Aantal treden 15
Gewicht 20.6 kg
Lengte 4.2 m
Materiaal rvs

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.