Borgveertang voor borgringen met interne of externe klemming , omkeerbaar , set, 2 st.

Artikelnummer: 475A.J1
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 475A.J1
EAN/GTIN 3148515415517
Nummer fabrikant 475A.J1
L-nummer L60130 492

Omschrijving

Omschrijving:

  • Elke tang heeft twee werkstanden voor borgringen met externe of interne klemming
  • geblauwd, met PVC-coating

Kenmerk:

  • Gewicht in grammen: 430

Levering:

  • Tongen voor borgringen met inwendige klemming 10 - 30 mm en uitwendige klemming 10 - 18 mm: 475A.15
  • Tongen voor borgringen met inwendige klemming 20 - 48 mm en uitwendige klemming 19 - 45 mm: 475A.20
  • Wordt geleverd in etui