Profiel diamantdresser 44,5xDF/V40/R250 mm D0,4ST

Artikelnummer: 475960
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dresser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 475960
EAN/GTIN 9003174759607
Nummer fabrikant 475960
L-nummer L50140 480

Omschrijving

Omschrijving:

Profieldiamanten worden gebruikt voor het africhten van alle conventionele profielslijpschijven van aluminiumoxide of siliciumcarbide. Het grote voordeel van profieldiamanten is dat deze door middel van een speciaal proces kunnen worden herslepen. Ze worden vaak gebruikt met Diaform en CNC-gestuurde slijpmachines.

Kenmerk:

  • Form: 50PD- PROFIELDIAMANT
  • Specificatie : D 0,4 ST
  • Afmeting (B/L2 x Y/AUFN / V / R): 44,5 x DF / V40 / R250 mm
  • diameter: 9.52 mm
  • Sterkte: 44.5 mm
  • Geschiktheid materiaal: Onafhankelijk van materiaal

Voordeel:

  • Verkrijgbaar in twee varianten
  • Herslijpen mogelijk

Toepassing:

  • Voor het aanbrengen van wondverband op alle conventionele profielschuurwielen van korundum of siliciumcarbide

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen