Sproeierkaliber, Meetbereik: 0,45-1,5mm

Artikelnummer: 475500 0,45-1,5
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0,45 mm - 1,5 mm
0,05 mm oplopend 0,45 mm - 1,3 mm
0,1 mm oplopend 1,3 mm - 1,5 mm
Aantal pennen 20
Producttype Sproeierkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 475500 0,45-1,5
Kopiëren
EAN/GTIN 4029713282479
Kopiëren
Nummer fabrikant 475500 0,45-1,5
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen meetpennen in houders met opdruk. Voor het controleren van sproeierboringen en kleine boorgaten.