binnenzeskantschroevendraaier SW binnenzeskant 1,5 L.50mm

Artikelnummer: 47533015
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 47533015
    EAN/GTIN 4018754283156
    Nummer fabrikant 47533015
    L-nummer L60010 7372

    Omschrijving

    Kenmerk:

    • L1: 50 mm
    • L2: 150 mm
    • Uitgang zeskant buiten (mm): 1,5 mm
    • Uitvoerprofiel: Zeskant
    • Gewicht: 12 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen