Binnenzeskant schroevendraaier SW binnenzeskant 0,7 / 0,028 L.40mm

Artikelnummer: 47533007
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 47533007
EAN/GTIN 4018754283125
Nummer fabrikant 47533007
L-nummer L60010 6457

Omschrijving

Kenmerk:

  • L1: 40 mm
  • L2: 140 mm
  • Uitgang zeskant buiten (inch): 0,028″
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 0,7 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 12 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen