Sleufschroevendraaier 0,4 mm x 2,0 mm, bladlengte 60 mm

Artikelnummer: 47513006
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 47513006
    EAN/GTIN 4018754283064
    Nummer fabrikant 47513006
    L-nummer L60010 6182

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • DIN ISO 8764

    Kenmerk:

    • a: 0,4 mm
    • Gr.: 6
    • L1: 60 mm
    • L2: 160 mm
    • Uitvoerprofiel: Gegroefde
    • Gewicht: 12 g
    • Breedte mm (b): 2,0 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen