Sleufschroevendraaier 0,3 mm x 1,5 mm bladlengte 40 mm

Artikelnummer: 47513004
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 47513004
EAN/GTIN 4018754283040
Nummer fabrikant 47513004
L-nummer L60010 6154

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN ISO 8764

Kenmerk:

  • a: 0,3 mm
  • Gr.: 4
  • L1: 40 mm
  • L2: 140 mm
  • Uitvoerprofiel: Gegroefde
  • Gewicht: 12 g
  • Breedte mm (b): 1,5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen