Sleufschroevendraaier 0,18 mm x 1,0 mm, blad L.40 mm

Artikelnummer: 47513002
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 47513002
EAN/GTIN 4018754283026
Nummer fabrikant 47513002
L-nummer L60010 6192

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN ISO 8764

Kenmerk:

  • a: 0,18 mm
  • Gr.: 2
  • L1: 40 mm
  • L2: 140 mm
  • Uitvoerprofiel: Gegroefde
  • Gewicht: 12 g
  • Breedte mm (b): 1,0 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen