Draadsnijbeitel-kaliberset 3-delig

Artikelnummer: 475130
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spoed trapeziumschroefdraad 2 mm - 12 mm
Uitsparingen voor vierkantdraad 2 mm - 8 mm
Uitsparingen voor driehoeksdraad 3×55 graden; 3×60 graden; 70 graden
Uitsparingen voor trapeziumschroefdraad 2 graden - 12 graden
Uitvoering meetvlak geslepen
Aantal kalibers 1
Producttype Slijpkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 475130
EAN/GTIN 4045197368997

Omschrijving

Uitvoering:

Draadslijpkaliber van staal (3 stuks). Meetvlakken geslepen. Opdruk bij uitsparingen voor driehoeksdraad 55° − 60°, platte draad 2 – 8 gangen / inch, metrische draad 60°, Whitworth-draad 55°, trapeziumdraad 30°, spoed 2 – 12 mm.