Boor voor nat boren 42x450xR1/2″ mm PREMIUM

Artikelnummer: 475016
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 475016
EAN/GTIN 9003174750161
Nummer fabrikant 475016

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: HOHL3 DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 42 - 3 - 7
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 42 x 450 x R1/2″ mm
  • diameter: 42 mm
  • Sterkte: 450 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Constant zeer snelle boorprestaties en aanzienlijke boorsoepelheid
  • Zeer lange levensduur.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen