Natte kernboor 32x400xR1/2″ mm PREMIUM

Artikelnummer: 475012
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Machinezaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 475012
EAN/GTIN 9003174750123
Nummer fabrikant 475012

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: HOHL3 DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 32 - 2,5 - 7
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 32 x 400 x R1/2″ mm
  • diameter: 32 mm
  • Sterkte: 400 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Constant zeer snelle boorprestaties en aanzienlijke boorsoepelheid
  • Zeer lange levensduur.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.