Omschrijving:
De PREMIUM*** Vibstar-technologie helpt om beroepsziekten als spier- en skeletletsels, neurologische afwijkingen en doorbloedingsstoringen, bijv. het syndroom van Raynaud, te voorkomen. Deze afbraamschijf is speciaal geschikt voor inox.
Kenmerk:
- Form: 27 AFBRAAMSCH. VIB STAR
- Specificatie : A 30 R- BFX
- Afmeting (D x U x H): 178 x 7 x 22,23 mm
- diameter: 178 mm
- Sterkte: 7 mm
- Boring: 22.23 mm
- Korrelgrootte: 30
- Vs /max: 72 m/s
- Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
- Gereedschap voor: Haakse slijper
Voordeel:
- Dankzij de door Tyrolit ontwikkelde en gepatenteerde trillingsdemping VIBSTAR wordt de trillingsbelasting met tot 50% teruggebracht
- De VIBSTAR-technologie helpt om beroepsziekten als spier- en skeletletsel, neurologische afwijkingen en doorbloedingsklachten te voorkomen
- De trillingsdemping geeft de machine daarnaast een langere levensduur
Toepassing:
- Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten roestvrij staal