Kruiskopschroevendraaier DRALL PZ maat 1, kling L.25 mm

Artikelnummer: 47441001
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 47441001
    EAN/GTIN 4018754030682
    Nummer fabrikant 47441001
    L-nummer L60010 1704

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • POZIDRIV/SUPADRIV®
    • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
    • korte uitvoering
    • Chroomlegering staal, mat verchroomd
    • Zwarte veter

    Kenmerk:

    • L1: 25 mm
    • L2: 80 mm
    • Uitvoerprofiel: POZIDRIV/SUPADRIV®
    • Grootte Uitvoerprofiel: PZ1
    • Gewicht: 28 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen