Geluidsniveaumeter 815

Artikelnummer: 474300 815

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 72,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 6LR61
Meetbereik 32 dB(A) - 130 dB(A)
Maximale afwijking ±1,0 dB(A)
Fabrikantnummer 815
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Lengte 255 mm
Breedte 55 mm
Hoogte 43 mm
Gewicht 195 g
Producttype Geluidsniveaumeters

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 474300 815
EAN/GTIN 4029547001864
Nummer fabrikant 0563 8155

Omschrijving

Uitvoering:

Geluidsniveaumeter, nauwkeurigheidsklasse 2 volgens IEC 60942.

Functie:

Frequentiebeoordeling volgens karakteristiek A en C; actuele meetwaarde; deelmeetbereiken; tijdbeoordeling (omschakelbaar: FAST 125 ms / SLOW 1 s); min- / max-geheugen.

Toepassing:

Het ideale apparaat voor dagelijks gebruik, of het nu gaat om klimaatregelingstechniek of verwarmingstechniek, het meten van machinegeluid of lawaai bij verbrandingsinstallaties.
Dit meetapparaat voor de meting van geluidsniveaus in het bereik van 32 - 130 decibel is geschikt voor de meeste toepassingsgebieden. Hierbij zijn 30 decibels vergelijkbaar met het tikken van een klok en 130 decibel met een vliegtuigmotor op 25 m afstand. De frequentiebeoordeling van karakteristiek A komt overeen met de geluidsdrukwaarneming van het menselijke oor, terwijl karakteristiek C ook het laagfrequente aandeel van geluid beoordeelt. Juist op de werkplek is een meetapparaat voor het meten van decibels onmisbaar, omdat zelfs bij kantoorwerkplekken vaak niet wordt herkend hoe hoog de geluidsproductie is - en deze dus ook niet kan worden gecompenseerd.

Levering:

Inclusief microfoon, windbescherming, schroevendraaier voor kalibratie en batterij nr. 081561 gr. 6LR61.

Tip:

Geluidsniveau-kalibrator op aanvraag.