Belichtingssterktemeter, Type: 540

Artikelnummer: 474266 540
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0 lx - 99.999 lx
Nauwkeurigheid ±3 %
Fabrikantnummer 540
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Lengte 133 mm
Breedte 46 mm
Hoogte 25 mm
Producttype Belichtingssterktemeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 474266 540
EAN/GTIN 4029547008283
Nummer fabrikant 0560 0540