Lucht- en infrarood-temperatuurmeter, Type: 810

Artikelnummer: 474260 810
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 79,80 / st.
  • € 241,00 / st.
  • € 121,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Meetbereik lucht -10 °C - 50 °C
Meetbereik infrarood -30 °C - 300 °C
Maximale afwijking infrarood ± 2 °C
Maximale afwijking lucht ± 0,5 °C
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Optiek 6 : 1
Lengte 119 mm
Breedte 46 mm
Hoogte 25 mm
Producttype Temperatuurmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 474260 810
EAN/GTIN 4029547008320
Nummer fabrikant 0560 0810
Fabrikant Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Praktische, eenvoudig te bedienen apparaten met hoogwaardige, langdurig stabiele sensoren. Hold-functie, min- / max-geheugen en displayverlichting voor comfortabel aflezen van de meetwaarden.

Levering:

Inclusief testrapport, beschermkap, riemtasje en 2 batterijen nr. 081561 gr. LR3.