{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Meetbereik temperatuur | -20 °C - 70 °C | |
Maximale afwijking temperatuur | ±0,5 °C | |
Maximale afwijking relatieve vochtigheid | ±3 % | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Apparaatgeheugen | 16000 | |
Lengte | 60 mm | |
Breedte | 38 mm | |
Hoogte | 18,5 mm | |
Producttype | Datalogger |
Artikelnummer | 474201 174H | |
EAN/GTIN | 4029547010804 | |
Nummer fabrikant | 0572 6560 |