{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik relatieve vochtigheid | 0 % - 100 % | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR3 | |
Meetbereik temperatuur | -20 °C - 60 °C | |
Gewicht | 86 g | |
Lengte | 220 mm | |
Breedte | 30 mm | |
Hoogte | 24 mm | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 4 | |
Producttype | Temperatuur- en vochtigheidsmeter |
Artikelnummer | 474184 605I | |
EAN/GTIN | 4029547022524 | |
Nummer fabrikant | 0560 2605 02 |