{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik | 0 m/s - 30 m/s | |
Maximale afwijking (m/s + % van meetwaarde) | ±0,03 + 4% (0 tot 20 m/s) ±0,5 + 5% (20,01 tot 30 m/s) | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 3 | |
Batterijtype | Mignon, AA | |
Bedrijfstemperatuur | -20 °C - 70 °C | |
Aansluiting | Bluetooth-interface; USB-aansluiting | |
IP-klasse | IP 54 | |
Producttype | Klimaatmeetapparatuur |
Artikelnummer | 474162 HD | |
EAN/GTIN | 4029547019364 | |
Nummer fabrikant | 0563 4400 |