Stromingssonde FR

Artikelnummer: 474152 FR
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0,6 m/s - 50 m/s
Maximale afwijking (m/s + % van meetwaarde) ±0,2 + 1% (0,6 tot 40 m/s) ±0,2 + 2% (40,1 tot 50 m/s)
Energievoorziening Netvoeding
Bedrijfstemperatuur -10 °C - 70 °C
IP-klasse IP 54
Producttype Stromingssonde

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 474152 FR
EAN/GTIN 4029547018916
Nummer fabrikant 0635 9532

Omschrijving

Uitvoering:

Vleugelrad-meetsonde ⌀ 16 mm voor de meting van grote luchtstromen tot 50 m/s. Voor metingen in buizen of kanalen met telescoop uittrekbaar tot een lengte van 850 mm.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.