{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik temperatuur | -20 °C - 70 °C | |
Meetbereik relatieve vochtigheid | 0 % - 100 % | |
Maximale afwijking temperatuur | ±0,5 °C | |
Maximale afwijking relatieve vochtigheid | ±2 % | |
IP-klasse | IP 54 | |
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
Producttype | Vochtigheids- en temperatuurvoeler |
Artikelnummer | 474146 FT | |
EAN/GTIN | 4029547019043 | |
Nummer fabrikant | 0636 9732 |