{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 6LR61 | |
Meetbereik temperatuur | 0 °C - 50 °C | |
Meetbereik relatieve vochtigheid | 10 % - 95 % | |
Meetbereik dauwpunt td | -20 °C - 50 °C | |
Resolutie temperatuur (0 − 50 °C) | 0,1 °C | |
Maximale afwijking dauwpunt td | ±0,5 (bij 25 °C) °C | |
Maximale afwijking relatieve vochtigheid | 3 % | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Breedte | 111 mm | |
Hoogte | 90 mm | |
Diepte | 40 mm | |
Producttype | Temperatuur- en vochtigheidsmeter |
Artikelnummer | 474050 608H1 | |
EAN/GTIN | 4029547000324 | |
Nummer fabrikant | 0560 6081 | |
Manufacturer | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |