Vochtigheidsmodule voor nr. 474030

Artikelnummer: 474032
Korting
207,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 241,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
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
Meetbereik temperatuur -20 °C - 50 °C
Meetbereik relatieve vochtigheid 0 % - 100 %
Resolutie vochtigheid 0,1 %
Maximale afwijking temperatuur ±0,5 °C (0 tot 50 °C)
Maximale afwijking relatieve vochtigheid ±2% rF (2 tot 98% rF)
Producttype Vochtigheidsmodule

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 474032
EAN/GTIN 4029547007644
Nummer fabrikant 0636 9784

Omschrijving

Uitvoering:

voor meting van de luchtvochtigheid in ruimtes en voor bepaling van de dauwpuntsafstand. Voor plaatsing op temperatuurmeter nr. 474030.