{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 6LR61 | |
Meetbereik | -30 °C - 400 °C | |
Resolutie infrarood | 0,1 °C | |
Maximale afwijking (-30 tot 0 °C) | ±2 of ±2% van de meetwaarde °C | |
Maximale afwijking (0,1 tot 400 °C) | ±1 of ±1 % van de meetwaarde °C | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Instelbare emissiegraad | 0,1 - 1 | |
Optiek | 30 : 1 | |
Lengte | 75 mm | |
Breedte | 38 mm | |
Hoogte | 190 mm | |
Gewicht | 200 g | |
Producttype | Temperatuurmeter |
Artikelnummer | 474012 T4 | |
EAN/GTIN | 4029547011702 | |
Nummer fabrikant | 0560 8314 |