Schachtladder GFK, LW = 400 mm

Artikelnummer: 47374
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Schachtladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 47374
    EAN/GTIN 4003866473748
    Nummer fabrikant 47374
    L-nummer L90010 1363

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afstand tussen sporten: 280 mm.
    Kokermaat: 58 x 25 mm.
    Afmetingen antislip glasvezelversterkte sport 30 mm × 30 mm.
    Materiaal: glasvezelversterkte kunststof.

    Kenmerk:

    Aantal treden 7
    Gewicht 10.5 kg
    Lengte 1.96 m
    Materiaal GVK

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen